理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイスストレートシャンク
TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
5.8
注文コード
05801504
品番
5.8X67X98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,420
この商品は
ドリル径
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
5.8
溝長(mm)
67
全長(mm)
98
シャンク径(Φmm)
5.8
材質
コバルトハイス
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク