MEBM-109 コンパクトスティックシェーバー macros(マクロス) 05802059

MEBM-109 コンパクトスティックシェーバー macros(マクロス) 05802059
MEBM-109 コンパクトスティックシェーバー macros(マクロス) 05802059
MEBM-109 コンパクトスティックシェーバー macros(マクロス) 05802059
MEBM-109 コンパクトスティックシェーバー macros(マクロス) 05802059
MEBM-109 コンパクトスティックシェーバー macros(マクロス) 05802059

コンパクトスティックシェーバーMEBM-109

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05802059
品番
MEBM-109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

軽量58gで持ち運びに最適なスティックタイプ。
外出先でヒゲが気になったらすぐに使える。
顔のうぶ毛、ヒゲ、手足など、細かな毛も逃さない。
いつでも使えるからこそ、刃は肌に優しい回転式。
ヘッドは水洗いOK、掃除ブラシも付属。
便利なUSB充電式。

材質
ABS、PC、PA
寸法(mm)
Φ27×H115
質量(g)
58
電源
充電式(USB 5V1A)
定格時間(分)
10
充電時間(分)
80
充電池電圧(V)
3.7
充電池タイプ
リチウムイオン電池
稼働時間(時間)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする