ANLAN 4in1ボディシェーバー

ANLAN 4in1ボディシェーバー - ANLANANLAN 4in1ボディシェーバー - ANLANANLAN 4in1ボディシェーバー - ANLANANLAN 4in1ボディシェーバー - ANLANANLAN 4in1ボディシェーバー - ANLANANLAN 4in1ボディシェーバー - ANLANANLAN 4in1ボディシェーバー - ANLANANLAN 4in1ボディシェーバー - ANLAN

4in1多機能シェーバーヘッド
1台で全身ケア。部位に合わせて自由に使い分け。
T型刃:腕・脚・ワキなどの広範囲をスピーディーにお手入れ。
眉毛シェーバー:思い通りの眉ラインを簡単に整える。
トリマー刃:アタッチメントコーム付きで、敏感ゾーンもやさしくスムーズにシェービング。
ネット刃:体の凹凸にもフィットし、剃り残しなく美しく仕上げる。
便利な設計
LEDライト付き:細かい毛も見逃さず、仕上がりがよりきれいに。

セット内容
本体×1、ネット刃×1、T型刃×1、トリマー刃×1、眉毛シェーバー×1、ネット刃カバー×1、T型刃コーム(1mm、3mm、5mm)×1、トリマー刃コーム(5mm)×1、眉コーム (3mm及5mm)×1、お手入れ用ブラシ×1、TypeC充電ケーブル×1、取扱説明書×1
材質
ABS
質量(g)
(本体+替えヘッド+コーム)約138
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約167×41×33
充電時間(時間)
1.5
定格電源電流
5V=1A
バッテリー容量(mAh)
500
効率
3W
回転数(min-1[回/分])
6500
使用時間(時間)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE、FC
防水保護等級
IPX6
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05825001RE-8868
¥4,255
¥4,198
¥4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする