NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278

NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278
NS-BT1WS-BK スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラック Newseed 05802278

スタンド型にもなる2WAY三脚付き自撮り棒 ブラックNS-BT1WS-BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05802278
品番
NS-BT1WS-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

三脚としても使用可能な2wayタイプの自撮り棒。 脱着可能なBluetooth4.2リモコンで、約10mの遠隔操作が可能です。 伸縮自在のスティック部分と回転式のホルダーでハイアングル、縦・横の撮影が可能です。 折りたためば約19cmのコンパクトサイズ。重量はわずか約130gで片手でもぶれにくく、楽に撮影やインターネット配信ができます。

付属品
雲台ネジ(カメラ設置用)
材質
ABS、アルミ
サイズ
約190mm(収納時)~840mm
質量(g)
約130
対応幅(mm)
約64~80
保証期間
6ヶ月
対応インチサイズ
4.7~6.7インチ
Bluetooth
Ver.4.2
動作距離(m)
約10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする