Kawasemi Rhapsody カワセミラプソディ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05802505 品番KWSM-C411UL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

渓流と呼ばれる河川上流域は、立ち位置に制約があったりボサに覆われた環境で、何かと釣りのし難い状況が多くあります。その様な場所ほど、数多くの渓魚が残っていたり、時には大型が付いていたりするもの。難攻不落のポイントへ何とかルアーを打ち込み、渓魚を誘い出す事がこの釣りの醍醐味とも言えます。しかし、障害物をクリア出来ずにストレスを感じる事が有るのも事実です。そこで、カワセミラプソディにはアプローチのストレスから解放される事を求めました。例えば、「頭上の枝」「背後の岩」「足元の草」これらに気を取られる事なくキャストに集中出来るレングスを厳選。それだけで無く、各機種に役割を持たせたアクション設計にする事で、多様化するルアーバリエーションやテクニックに対応しています。Sic-Sリングを採用したことにより、細流で出番の多い軽量ルアーのキャストフィールは更に向上しました。一方で初速の早いヘビーシンキングは、放出後のラインがスムーズに抜けることでより遠くへ飛ばす事が可能です。ある時はサイドハンドで岩の際へ。またある時はアンダーハンドで枝を潜らせて、、、、このロッドのサポートが有れば、今まで攻め倦(あぐ)んでいたポイントへルアーを届ける事が可能になるだろう。

用途ベイトフィネスリールの普及で3g未満の軽量ルアーの使用頻度が格段に増えた。そんな時代に適応すべく生まれたモデル。レギュラー気味の曲がりでしっかりルアー重量を受け止める為、リリースポイントが掴み易い仕上り。 材質カーボン繊維95%/グラス繊維5% 規格PE:MAXPE0.6 能力パワー:Ultra Light 長さ(cm)150/4ft11in 糸の規格ライン:MAX4 自重(g)96 モデルキャスティングモデル 継数(本)2 仕舞(cm)78.5 先径(mm)1.1 ルアーMAX(g)6 アクションFast
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載の仕様をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする