※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用フライヤー
18-8 フライヤー用丸網カゴ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05802846
品番
PGS-08 15L用
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法d(mm)
120
寸法A(mm)
250Φ
寸法B(mm)
294
寸法C(mm)
105
サイズ(mm)
Φ250×H120