ロイヤルフラッシュJr.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #18 フラッシュゴールド 注文コード05802959 品番#18 フラッシュゴールド
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

*高強度サーキットボードラウンドリップ *コンパクト4連ボディ *フラットサイドボディ形状 *タングステンウエイト兼ラトル *エッグスナップ *トレブルマジック

用途<誰にでも使いやすい「釣れる」ビッグベイト。>「ロイヤルフラッシュJr.」はビッグベイト専用タックルを必要としない極めて攻撃範囲が広い多連系コンパクトビッグベイト。5連のオリジナルモデルをそのままスケールダウンさせるのではなく、あえて4連ボディに専用設計。コンパクトながら強烈なアピール力と、それでいてナチュラルさを併せ持つキラーアクションを身につけました。ビックレイクのみならず、河川、リザーバー、野池等あらゆるフィールドを手中に収めるコンパクトなビッグベイト。「ロイヤルフラッシュJr.」その釣れるという性能を実感してください。 #18 フラッシュゴールド サイズリング(スナップ):<ラインアイ>エッグスナップ#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3 タイプフローティング 全長(cm)13 自重(g)33 フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#3・リア:#3 推奨タックルRod:ミディアム〜ヘビー6’6”〜7’0”ベイトロッド Line:ナイロン14〜20lb. or フロロカーボン12〜20lb. 潜行レンジ(m)0.0〜0.3
注意
※<使用上のご注意>ルアーの重量が重い為、キャスト時に物や陸地に当てるなどの衝撃を与えるとリップやボディの破損のおそれがあります。分解や改造を行なうと浸水やボディの破損及び塗装のハガレ等のおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする