用途<誰にでも使いやすい「釣れる」ビッグベイト。>「ロイヤルフラッシュJr.」はビッグベイト専用タックルを必要としない極めて攻撃範囲が広い多連系コンパクトビッグベイト。5連のオリジナルモデルをそのままスケールダウンさせるのではなく、あえて4連ボディに専用設計。コンパクトながら強烈なアピール力と、それでいてナチュラルさを併せ持つキラーアクションを身につけました。ビックレイクのみならず、河川、リザーバー、野池等あらゆるフィールドを手中に収めるコンパクトなビッグベイト。「ロイヤルフラッシュJr.」その釣れるという性能を実感してください。
色#208 モリゾーピンク
サイズリング(スナップ):<ラインアイ>エッグスナップ#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
タイプフローティング
全長(cm)13
自重(g)33
フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#3・リア:#3
推奨タックルRod:ミディアム〜ヘビー6’6”〜7’0”ベイトロッド Line:ナイロン14〜20lb. or フロロカーボン12〜20lb.
潜行レンジ(m)0.0〜0.3