NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの ドア・扉金物
NewHikariの 戸当り
ライズ戸当り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05803528
品番
SH-TRZ90S-K
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
開き戸の上框取付用ドアストッパー。
豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。
付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品
木ネジ(+皿3.1×20)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
色
シルバー・黒ゴム
仕上
ヘアライン