NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの ドア・扉金物
NewHikariの 戸当り
ライズ戸当り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05803571
品番
SH-TRZ90G
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
開き戸の上框取付用ドアストッパー。
豊富なカラーバリエーションでレバーハンドルや丁番と色合わせできます。
付属ねじの頭は、本体に合わせたカラーで塗装を施しています。
付属品
木ネジ(+皿3.1×20)
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ねじ:SUS305
色
ゴールド・白ゴム
仕上
塗装