PonLED DCH4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05803607 品番PD163
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)
光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)
色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)

用途H4/HS1型 DC12v専用 消費電力(W)5 定格電圧(V)12 ガラス球形式H4/HS1
注意
※DC(直流)12v国産車であればほとんどの車種に取付できますが、純正球と寸法・形状が違う所があるため取付でき
※ない車種が一部あります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする