00362469 掲示ができる「ポリカ防御盾」 三和製作所 05804037

00362469 掲示ができる「ポリカ防御盾」 三和製作所 05804037
00362469 掲示ができる「ポリカ防御盾」 三和製作所 05804037
00362469 掲示ができる「ポリカ防御盾」 三和製作所 05804037

掲示ができる「ポリカ防御盾」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05804037
品番
00362469
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

軽量設計で片手持ち可能。
高強度ポリカーボネート製。
普段は案内板、いざというときは防御盾。
A4サイズチラシ対応。

セット内容
盾、スタンド
材質
盾:ポリカーボネート、スタンド:スチール粉体塗装
質量(g)
盾:536、スタンド:404
寸法(cm)
盾:23×31.7、スタンド:14×13×19
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする