00288400 安全さすまた スプリンガー 163cm 三和製作所 05804089

安全さすまた スプリンガー 163cm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は仕様が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
仕様
パワーグリップ
注文コード
05804089
品番
00288400
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

強力なコイルスプリング、パイプに加わる力を無力化します。
刺口の回転機能で先端を掴まれた際もより安全に。

付属品
壁取付金具1組(2個入)
仕様
パワーグリップ
材質
スチール、SUS304コイルスプリング
質量(kg)
1.65
幅W×全長(mm)
450×1630

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする