00348820 防犯ブザー(生活防水) 三和製作所 05804132

00348820 防犯ブザー(生活防水) 三和製作所 05804132
00348820 防犯ブザー(生活防水) 三和製作所 05804132

防犯ブザー(生活防水)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05804132
品番
00348820
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能「IP64等級」
ピンの紛失を防止できる最後まで抜けきらないスイッチピン。
ストラップを引っ張ると、警報音と同時にライトが点滅。暗い夜道でも音と光で危険をお知らせします。
ランドセルにしっかり固定が出来る固定ベルト。
首から下げられる安全ネックストラップ付き

材質
本体:ABS、金具:ニッケルメッキ、ストラップ・固定ベルト:ポリエステル、反射シール:PVC
色
ブルー
質量(g)
36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×53×31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする