三和製作所
スタンダードさすまた
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05804351
品番
00288399
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
握りやすく、力を加えやすいパワーグリップタイプ
頑丈な刺口接合部
付属品
壁取付金具1組(2個入)
仕様
パワーグリップ
材質
アルミ
質量(kg)
1.1
幅W×全長(mm)
500×1890