00366483 さすまたスタンド 3本収納 ブラック 三和製作所 05804588

00366483 さすまたスタンド 3本収納 ブラック 三和製作所 05804588
00366483 さすまたスタンド 3本収納 ブラック 三和製作所 05804588
00366483 さすまたスタンド 3本収納 ブラック 三和製作所 05804588

さすまたスタンド 3本収納 ブラック

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05804588
品番
00366483
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

三和製作所さすまたを3本収納可能です。
さすまたを購入した際に付属する固定用の金具をスタンドに取り付けて使用します。
さすまたを壁面に固定する代わりにご使用いただけます。
いざという時は、さすまたをもって手前に勢いよく引き、持ち上げると外れます。

セット内容
本体、さすまた固定金具用ネジ
寸法(mm)
220×510×H583
質量(kg)
6.8
注意
※固定金具は三和製作所さすまたに付属しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする