00288398 スタンダードさすまた 三和製作所 05804676

スタンダードさすまた

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05804676
品番
00288398
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

握りやすく、力を加えやすいパワーグリップタイプ
頑丈な刺口接合部
刃物を想定したツバ付きの安全仕様

付属品
壁取付金具1組(2個入)
仕様
ツバ付 パワーグリップ
材質
アルミ
質量(kg)
1.2
幅W×全長(mm)
500×1890

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする