三和製作所
安全さすまた スプリンガー 163cm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
仕様
レギュラー
注文コード
05804841
品番
00003864
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
強力なコイルスプリング、パイプに加わる力を無力化します。
刺口の回転機能で先端を掴まれた際もより安全に。
付属品
壁取付金具1組(2個入)
仕様
レギュラー
材質
スチール、SUS304コイルスプリング
質量(kg)
1.65
幅W×全長(mm)
450×1630