00288402 安全さすまた スプリンガー 203cm パワーグリップ 三和製作所 05805209

00288402 安全さすまた スプリンガー 203cm パワーグリップ 三和製作所 05805209
00288402 安全さすまた スプリンガー 203cm パワーグリップ 三和製作所 05805209

安全さすまた スプリンガー 203cm パワーグリップ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05805209
品番
00288402
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

強力なコイルスプリング、パイプに加わる力を無力化します。
刺口の回転機能で先端を掴まれた際もより安全に。

付属品
壁取付金具1組(2個入)
材質
スチール、SUS304コイルスプリング
質量(kg)
1.83
幅W×全長(mm)
450×2030

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする