- 防雨型ビニール掲示板 NT45  熱中症安全掲示板 仙台銘板 05805270

防雨型ビニール掲示板 NT45 熱中症安全掲示板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05805270
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

軽くて丈夫なビニール製 安全掲示板!! 〇雨よけが付いているので、屋外使用時に雨が入りにくい構造です。〇軽くて丈夫なビニール製なので丸めて簡単に持ち運びが可能です

付属品
タイトル板「熱中症の恐れのある人に対する処置」87mm×490mm ・「熱中症の症状」標識 ・「医療機関への搬送」標識 43mm×297mm ・「社名用板」 43mm×297mm ・吊り下げヒモ
仕様
ビニール製 透明ポケット付 ハトメ穴4ヶ所 上下パイプ入
寸法(高さH×幅W)(mm)
790×760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする