418030 スチール無地板 日本緑十字社 05805760

418030 スチール無地板 日本緑十字社 05805760
418030 スチール無地板 日本緑十字社 05805760
418030 スチール無地板 日本緑十字社 05805760

スチール無地板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は仕様・トラスコ品番など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
仕様
山型
トラスコ品番
734-2794
注文コード
05805760
品番
418030
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。

用途
オリジナル標識に。
トラスコ品番
734-2794
縦(mm)
300
横(mm)
300
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
表示内容
白無地
取付穴径(mm)
4Φ×4ヵ所

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする