日本緑十字社
スチール無地板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
仕様
山型
トラスコ品番
734-1264
注文コード
05805900
品番
418050
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
オリジナル標識の製作に便利な無地のスチール製プレートです。
用途
オリジナル標識に。
トラスコ品番
734-1264
縦(mm)
225
横(mm)
225
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
表示内容
白無地
取付穴径(mm)
4Φ×4ヵ所