マルクス
マルクスの 光学測定器
マルクスの ルーペ/拡大鏡
マルクスの ライト付ルーペ
フラッシュルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
3.5
注文コード
05810917
品番
M-321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
倍率
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
80
オプション
乾電池別売り
使用乾電池
単2×2本(別売)
材質(レンズ)
ガラス