内ネジ・リングジョイント

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05814067 品番 RF-1208
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
ねじの種類PT(内) 取付ねじ(d1)PT1/4(内) 取付ねじ(d2)PF1/4 適合管外径(Φmm)8 トラスコ品番406-8548 材質C3604B 形状ソケット 全長(mm)約33 質量(g)約42 種類銅管用継手 寸法L(mm)約33 六角対辺(mm)17(本体)、17(ナット) 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 寸法B2(mm)17 寸法d2(mm)PF1/4 寸法B1(mm)17 適合管外径D(Φmm)8 適用管外径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05814121
2020-06-10
用途:
大型車のグリスアップ時に便利
運輸・通信業

グリスアップ用のニップルを取り付けるのに大変便利です

1人が参考にしています
対象商品:
05814121
2020-03-30
用途:
車両のオイル配管接続
サービス業

あまり使わないので在庫としておくのは考え物ですが少量から買えて助かっています。

対象商品:
05814015
2017-12-03
用途:
お茶の冷却装置
運輸・通信業

銅管に接続し水を通し熱いお茶を冷却する装置を作りました。全く水漏れも無く完璧に仕上がりました。

対象商品:
05813902
2018-04-14
用途:
配管の交換

サイズを見誤り、使えませんでした。何かに保管しておき使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする