AF156 健康サンダル ファイテンフットリリース ブルー AKAISHI 05814406

健康サンダル ファイテンフットリリース ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
サイズ(cm)29.0~29.5
内容量1足注文コード05814406品番AF156
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

ファイテンとのコラボレーションモデル。アーチサポートフットベッドが足裏のアーチを支え、歩行時の衝撃吸収や足への負担軽減をサポートします。凹凸形状のフットベッドが足裏をやさしく刺激し、心地よい指圧感で足裏の疲れをケアします。足底筋を無理なくストレッチできる構造で、アーチの健康維持やコンディショニングをサポートします。足底筋を無理なくストレッチできる構造で、アーチの健康維持やコンディショニングをサポートします。

用途
足指が広がりやすい設計で、運動後や長時間歩行後の足指の開放・リラックスに。
サイズ
6L
質量(g)
840
サイズ(cm)
29.0~29.5
色
ブルー
注意
※本製品は治療用ではございません。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする