ジェイワークスプランニング
レディース軽量プリント長靴
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
約23.0
約23.0
約24.0
約25.0
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
05814537
品番
JKL-0821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
◎軽くて、歩きやすい♪
◎吸汗速乾ライナーを使用
◎インソール入り
◎履き口のプリントがアクセントに♪
用途
農作業・ガーデニング/
雨の日の外出/
釣り/
洗車/
屋外での仕事や作業/
アウトドア・レジャー
サイズ
S
サイズ(cm)
約23.0
色
グリーン
材質(本体)
天然ゴム・合成ゴム
質量(g)
Mサイズ片足:約520
材質(裏地)
ポリエステル
注意
※【使用上の注意】
※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※・ご使用後は汚れを落としてから直射日光を避けて、風通しのよい場所で保管していただくようにお願いします。
※・折り曲げた状態での保管は、靴の変形や本体を劣化させる場合がありますので、おやめください。
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。