JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589

JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589
JKL-0822 レディースチェックレインブーツ ジェイワークスプランニング 05814589

レディースチェックレインブーツ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5 ~ 24.0
内容量1足注文コード05814589品番JKL-0822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

◎落ち着いたチェック柄
◎動きやすいラバー素材
◎さらっと快適な吸汗速乾裏地
◎足裏に優しいインソール入り
◎絶妙な丈感
◎しっかり自立して脱ぎ履きスムーズ

用途
農作業・ガーデニング/
雨の日の外出/
洗車/
屋外での仕事や水まわり作業/
アウトドア・レジャー
サイズ
M
サイズ(cm)
23.5 ~ 24.0
材質(本体)
天然ゴム・合成ゴム
質量(g)
Mサイズ片足:約570
材質(裏地)
ポリエステル
注意
※【使用上の注意】
※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※・ご使用後は汚れを落としてから直射日光を避けて、風通しのよい場所で保管していただくようにお願いします。
※・折り曲げた状態での保管は、靴の変形や本体を劣化させる場合がありますので、おやめください。
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする