内ネジ・リングエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05814995 品番 RL-5304
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
取付ねじ(d1)PT3/8 適合管外径(Φmm)12.7 材質黄銅 形状エルボ 材質(本体)C3771B 種類銅管用継手 寸法L(mm)37 寸法L1(mm)29 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 寸法B2(mm)24 寸法d2(mm)PF1/2 適合管外径D(Φmm)12.7 材質(ナット)C3604B 材質(玉)C3604B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする