アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 銅管用継手
内ネジ・リングエルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05815022
品番
RL-5210
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付ねじ(d1)
PT1/4
適合管外径(Φmm)
10
材質
黄銅
形状
エルボ
材質(本体)
C3771B
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
25
使用温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
寸法B2(mm)
21
寸法d2(mm)
PF3/8
適合管外径D(Φmm)
10
材質(ナット)
C3604B
材質(玉)
C3604B
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材