アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 銅管用継手
両口リングエルボ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05815153
品番
RL-2303
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
取付ねじ(d2)
PF3/8
適合管外径(Φmm)
9.53
トラスコ品番
406-8661
材質
黄銅(C3771B)
形状
エルボ
全長(mm)
31
材質(本体)
黄銅(C3771B)
質量(g)
約100
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
30
六角対辺(mm)
21(ナット)
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
寸法B2(mm)
21
寸法d2(mm)
PF3/8
適合管外径D(Φmm)
9.53
材質(ナット)
黄銅(C3604B)
材質(玉)
黄銅(C3604B)
適用管外径(Φmm)
9.53
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材