※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT-4310 サービス・リングチーズ アソー 05815327 RT-4310 サービス・リングチーズ アソー 05815327

サービス・リングチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05815327 品番 RT-4310
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの種類PT(オネジ) 呼び径(B)3/8 取付ねじ(d1)PT3/8 寸法d2(mm)PF3/8 適合管外径(Φmm)10 材質C3771 形状チーズ 種類銅管用継手 寸法L(mm)55 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 寸法L2(mm)30 使用流体水、空気、油 寸法B2(mm)21 適合管外径D(Φmm)10 面間寸法(mm)55 材質(ナット)C3603B 材質(玉)C3604B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05815354
2021-02-08
用途:
200Lオイルタンクの交換に伴う配管工事
農・林・水産業

給湯器、ファンヒターなどへの分岐として使用すると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする