※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 銅管用継手
サービス・リングチーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05815363
品番
RT-4206
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの種類
PT(オネジ)
呼び径(B)
1/4
取付ねじ(d1)
PT1/4
寸法d2(mm)
PF1/4
適合管外径(Φmm)
6
材質
C3771
形状
チーズ
種類
銅管用継手
寸法L(mm)
47
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法L2(mm)
25
使用流体
水、空気、油
寸法B2(mm)
17
適合管外径D(Φmm)
6
面間寸法(mm)
47
材質(ナット)
C3604B
材質(玉)
C3604B
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材