CNP2520BK プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン カーボーイ 05817468

CNP2520BK プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン カーボーイ 05817468
CNP2520BK プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン カーボーイ 05817468
CNP2520BK プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン カーボーイ 05817468
CNP2520BK プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン カーボーイ 05817468

プラスチックチェーン 2.5mチェーン入りポール用チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード05817468品番CNP2520BK
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

2.5Mチェーン入りポールに内蔵されているプラスチックチェーンです。
交換用やチェーン単体として使用できます。
チェーンの両端リングは大型輪っかでかけやすい仕様です。
両端リングを接続することでチェーンをつなげて使うこともできます。

用途
チェーンスタンドやコーンに取り付けて、駐車場や製造現場の区画整理に。
住宅や店舗の進入禁止に。
トラスコ品番
747-7512
色
ブラック
仕様
チェーン両端に直径約40mmのリング付き
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
2.5
チェーン線径(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする