曜日別特売
NRD-1000 D型ゴム 光 05817520

NRD-1000 D型ゴム 光 05817520
NRD-1000 D型ゴム 光 05817520
NRD-1000 D型ゴム 光 05817520

D型ゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)2.5
材質EPDMゴム
内容量1本注文コード05817520品番NRD-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
材質
EPDMゴム
厚さ(mm)
2.5
付属品
粘着テープ付
トラスコ品番
727-2562
幅(mm)
21
色
黒
長さ(m)
1
取付け方法
粘着テープ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする