曜日別特売

避難用ロープはしご

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05817626
品番
EK-25
参考基準価格(税別)¥99,500販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

はしご取付金具を交換できます。
Φ12ワイヤー入りロープ
車上渡し

用途
避難用。
トラスコ品番
162-7396
長さ(m)
25
材質
ワイヤー入りロープ
幅(mm)
350
耐荷重(kg)
760
ロープ径(Φmm)
12
踏ざん間隔(mm)
330
取付金具
上部:窓枠用
注意
※避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする