コーナーマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10パック×4個)
注文コード
05817660
品番
KCT-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

透明なので目立ちにくいです。

用途
家具、机などの角部分保護に。
ケガ防止に。
トラスコ品番
734-9995
材質
PVC
長さ(mm)
42
幅(mm)
42
厚さ(mm)
15
色
透明
取付け方法
貼付タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする