ピカコーポレイション
避難用ロープはしご
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05817800
品番
EK-23
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
はしご取付金具を交換できます。
Φ12ワイヤー入りロープ
車上渡し
用途
避難用。
トラスコ品番
163-0198
長さ(m)
23
材質
ワイヤー入りロープ
幅(mm)
350
耐荷重(kg)
760
ロープ径(Φmm)
12
踏ざん間隔(mm)
330
取付金具
上部:窓枠用
注意
※避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません