二方フレアーチーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05817962 品番 FT-2312
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの種類PT(オネジ) 呼び径(B)3/8 取付ねじ(d1)PT3/8(外) 寸法d2(mm)UNF3/4×16 取付ねじ(d2)UNF3/4×16 適合管外径(Φmm)12 材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 質量(g)約189 種類銅管用継手 六角対辺(mm)24(ナット) 寸法L1(mm)28 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 寸法B2(mm)24 適合管外径D(Φmm)12 面間寸法(mm)約80 材質(ナット)C3604BD 適用管外径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05818023
2015-09-21
用途:
ガス配管
製造業

古い配管の改造工事に使用しました。
本体を使用し、フレア銅菅とフレアナットはそのまま使用しなければならない状況だっのですが、ネジ山の噛み合いも問題なくガスも漏れずに工事を完了できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする