ねじの種類PT(オネジ)
呼び径(B)1/2
取付ねじ(d1)PT1/2(外)
寸法d2(mm)UNF3/4×16
取付ねじ(d2)UNF3/4×16
適合管外径(Φmm)12.7
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
質量(g)約184
種類銅管用継手
六角対辺(mm)24(ナット)
寸法L1(mm)29
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
寸法B2(mm)24
適合管外径D(Φmm)12.7
面間寸法(mm)約80
材質(ナット)C3604BD
適用管外径(Φmm)12.7