ねじの種類PT(オネジ)
呼び径(B)1/4
取付ねじ(d1)PT1/4(外)
寸法d2(mm)UNF1/2×20
取付ねじ(d2)UNF1/2×20
適合管外径(Φmm)8
トラスコ品番176-8883
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
質量(g)約74
種類銅管用継手
六角対辺(mm)17(ナット)
寸法L1(mm)22
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
寸法B2(mm)17
適合管外径D(Φmm)8
面間寸法(mm)約58
材質(ナット)C3604BD
適用管外径(Φmm)8