ねじの種類PT(オネジ)
呼び径(B)1/2
取付ねじ(d1)PT1/2(外)
寸法d2(mm)UNF5/8×18
取付ねじ(d2)UNF5/8×18
適合管外径(Φmm)9.53
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
質量(g)約157
種類銅管用継手
六角対辺(mm)21(ナット)
寸法L1(mm)29
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50〜150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
寸法B2(mm)21
適合管外径D(Φmm)9.53
面間寸法(mm)約74
材質(ナット)C3604BD
適用管外径(Φmm)9.53