二方フレアーチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05818163 品番 FT-2210
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの種類PT(オネジ) 呼び径(B)1/4 取付ねじ(d1)PT1/4(外) 寸法d2(mm)UNF5/8×18 取付ねじ(d2)UNF5/8×18 適合管外径(Φmm)10 トラスコ品番176-8905 材質C3771 形状チーズ 材質(本体)C3771B 質量(g)約121 種類銅管用継手 六角対辺(mm)21(ナット) 寸法L1(mm)24 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50〜150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油 寸法B2(mm)21 適合管外径D(Φmm)10 面間寸法(mm)約64 材質(ナット)C3604BD 適用管外径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05818023
2015-09-21
用途:
ガス配管
製造業

古い配管の改造工事に使用しました。
本体を使用し、フレア銅菅とフレアナットはそのまま使用しなければならない状況だっのですが、ネジ山の噛み合いも問題なくガスも漏れずに工事を完了できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする