アソー
アソーの 継手・パイプ
アソーの 継手
アソーの 銅管用継手
フレアーキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05818303
品番
FN-0066
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。
同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
種類
銅管用継手
形状
キャップ
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅(C3604BD)
取付ねじ(d2)
UNS1 1/16×14
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
3.45[35]
寸法B2(mm)
32
全長L(mm)
32
トラスコ品番
515-5380
質量(g)
約125
六角対辺(mm)
32
使用温度(℃)
-50〜150
CADデータダウンロード
商品豆知識
配管工事を支える補助部材