FN-0008 フレアーキャップ アソー 05818321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレアーキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05818321 品番FN-0008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。
同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。

種類銅管用継手 形状キャップ 使用流体水、空気、油 材質黄銅 取付ねじ(d2)UNF1/2×20 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 寸法B2(mm)17 全長L(mm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05818321 FN-0008 39436363 FN-0008 フレアーキャップ アソー フレアーキャップ アソー 1個 209 税込230 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする