パテ MH820 ロイメタル業務用 850g

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05818902
品番
MH820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

耐油・耐水性に優れた金属用パテです。
ピンホール・小さなヒビ割れの補修に最適です。
研磨を行う事により金属のような質感が得られます。

用途
ラジエーター・インタークーラー等のピンホールやヒビ割れの補修に。
鉄・非鉄金属の1mm程度の小さなヘコミの補修に。
鉄等のネジ穴埋めや、タッブの切り直しに。
トラスコ品番
703-2365
色
グレー
容量(g)
850
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする