※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
安心クッションかまぼこ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05819121
品番
AC46
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途
強い衝撃の吸収材として
トラスコ品番
854-7831
材質
NBR
長さ(mm)
400
幅(mm)
66
厚さ(mm)
60
色
ブルー
高さ(mm)
60
長さ(m)
0.4
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応