日東エルマテリアル
安全クッション”シマベニヤ”
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
05819322
品番
RW-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
薄く軽く加工が容易です。
中空構造のため、断熱効果や遮音効果に優れます。
プラスチックダンボールに印刷を施した安全表示養生材です。
カッターナイフで切断可能です。
用途
養生用パネルに。
危険表示用パネルに。
トラスコ品番
331-9563
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
900
厚さ(mm)
2
色
緑/白
高さ(mm)
2
長さ(m)
2
縦(mm)
2000
横(mm)
900
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
使用場所
屋外用
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません