代表画像
PANDUIT(パンドウイット)
Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8巻×305m)
1箱(8巻×305m)
1箱(305m)
色
青
白
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻×305m)
注文コード
05820862
品番
PUL6C2204BU-CE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。
用途
長距離の配線ソリューションに。
トラスコ品番
739-9915
色
青
材質
ケーブル外被覆/PVC
使用温度範囲(℃)
-20~75
全長(m)
305
構造
単線
ケーブル径(Φmm)
7.3
カテゴリー
Cat6
導体サイズ(AWG)
22