PUC6AV04GR-EW ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ PANDUIT(パンドウイット) 05820898

代表画像

PUC6AV04GR-EW ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ PANDUIT(パンドウイット) 05820898
PUC6AV04GR-EW ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ PANDUIT(パンドウイット) 05820898
PUC6AV04GR-EW ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ PANDUIT(パンドウイット) 05820898
PUC6AV04GR-EW ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ PANDUIT(パンドウイット) 05820898
PUC6AV04GR-EW ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ PANDUIT(パンドウイット) 05820898

ケーブル 305m Reelex 2 BoxタイプPUC6AV04GR-EW

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色緑
内容量1巻(305m)注文コード05820898品番PUC6AV04GR-EW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
¥91,980

取り扱いに便利な待望のReelex2 Boxが新登場。
TX6A Cat6A UTPケーブルはCat6A 23AWG 6.5mmのケーブル径。
ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。
レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。

トラスコ品番
732-1146
色
緑
使用温度範囲(℃)
-20~75
全長(m)
305
ケーブル径(Φmm)
6.5
カテゴリー
Cat6A
注意
※本ケーブルをプラグ成端する際は、RJ45かんたん成端モジュラープラグ(FP6X88MTG/ FPUD6X88MTG)をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする