PUL6C2204WH-CE Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m PANDUIT(パンドウイット) 05820907

 

PUL6C2204WH-CE Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m PANDUIT(パンドウイット) 05820907
PUL6C2204WH-CE Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m PANDUIT(パンドウイット) 05820907
PUL6C2204WH-CE Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305m PANDUIT(パンドウイット) 05820907

Cat6 ER(Extended Reach)ケーブル PUL6C2204-CE 305mPUL6C2204WH-CE

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(305m)
色白
内容量1箱(305m)注文コード05820907品番PUL6C2204WH-CE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

標準的なチャネル長100mを超えて1Gbpsおよび100Mbpsで最大150mの伝送に対応します。

用途
長距離の配線ソリューションに。
トラスコ品番
740-1390
色
白
材質
ケーブル外被覆/PVC
使用温度範囲(℃)
-20~75
全長(m)
305
構造
単線
ケーブル径(Φmm)
7.3
カテゴリー
Cat6
導体サイズ(AWG)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする